業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
材質難燃PE
仕様単層波付管
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業。
形状ローカット
色ブラック
甲被タイプダイヤル式
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
機能軽量
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
チェストピースと耳金具に抗菌性銅合金を採用。菌の繁殖を抑えます。銅のずっしりとした重みと艶やかな色合いが、安心感と高級感を演出します。ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波音でもより正確な聴診が行えます。バイノーラルは雑音の遮断性に優れた集音構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスメスネジxタケノコです。(短角付き)
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色黒
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
SPF50+, PA++++のUVミスト。
美容液成分配合でUVカットと同時に潤い補給が可能!
気軽に持ち運べる容器サイズ。
ノンガスのミストタイプで顔に直接使えて便利。
敏感肌も使えます。
タイプミスト
紫外線カットSPF50+/PA++++
1個(40mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
SPF50+, PA++++のUVパウダー。
皮脂吸着パウダー配合でテカリと日焼けを同時にブロック!
コンパクトな容器&ふかふかなパフ付き。
首元など塗りにくいボディにも。
敏感肌も使えます。
タイプパウダー
紫外線カットSPF50+/PA++++
1個
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304
質量(kg)2.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:273、高さ:38.1、全長:914
質量(kg)2.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PF11030B。スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。販売備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。適合情報:。ベネリ[BENELLI] IMPERIALE400 [インペリアーレ400] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:エンジンフレーム。備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
材質スチール
色ブラック
備考スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
加工無
使用箇所エンジンフレーム
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ