カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(497)
- 電線管用コネクタ(51)
- 電路支持用片サドル(20)
- 電線管用カップリング(45)
- PF管(27)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 電磁弁・電動弁(3)
- 制御機器(724)
- 油圧機器・油圧ホース(374)
- FA担当者のオススメ新商品(223)
- 農業機械(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 科学研究・開発用品(99)
- 電気材料(76)
- 整備工具・収納(74)
- 切削工具(67)
- 機構部品(65)
- パソコン/周辺機器(46)
- メカニカル部品(36)
- 測定用品(36)
- トラック純正部品(33)
- 自動車補修部品(29)
- バイク純正部品(23)
- 作業服(23)
- 研磨材(21)
- 厨房用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 建築金物(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 溶接用品(11)
- 医療(11)
- 手袋(10)
- 作業工具(10)
- バイク部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 物流用品(8)
- 清掃用品(8)
- 家電(8)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 自動車純正部品(7)
- マスク(5)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
色
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 未来工業(249)
- エスコ(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(317)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- YAGEO(93)
- KEMET(86)
- MURATA(村田製作所)(75)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- BOURNS(66)
- EPCOS(56)
- 島田電機(50)
- マルヤス電業(37)
- RS PRO(37)
- 三菱ふそう(35)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- onsemi(31)
- 岩崎電気(29)
- KYOCERA AVX(29)
- VISHAY(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「pf 22」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥67,900~税込¥74,690~1個当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥94税込¥1031個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥96税込¥1061個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥919税込¥1,0111個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用防水コネクタ
因幡プロダクツ¥629税込¥6921個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黄耐荷重(kg)約477
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
コネクタ(PF管用)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥349~税込¥384~1個ほか翌々日出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
...






![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)