カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(494)
- FA担当者のオススメ新商品(224)
- 空調・照明・電設資材(199)
- 切削工具(121)
- 農業機械(109)
- 制御機器(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 機構部品(37)
- 電気材料(35)
- 作業服(32)
- 科学研究・開発用品(30)
- 測定用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 物流用品(9)
- 厨房用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 縫製用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- マスク(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(386)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(99)
- 島田電機(39)
- エスコ(34)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 岩崎電気(24)
- 三桂製作所(21)
- ネグロス電工(20)
- 七星科学研究所(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- FIT-ONE(16)
- 古河電工(古河電気工業)(15)
- 日本シーム工業(15)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- TDT(田野井)(9)
- 三商(9)
- ブランドをもっと見る
「pf 28」の検索結果

ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥189税込¥2081個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用コネクタ
因幡プロダクツ¥179税込¥1971個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
PF用防水コネクタ
因幡プロダクツ¥799税込¥8791個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981パック(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
両サドル
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20個)3日以内出荷プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。寸法d(mm)5.5
ケイフレックス
三桂製作所¥22,980税込¥25,2781個(20m)3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
カチコネCD、PF用
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)5日以内出荷カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。材質ABS
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
...



























![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)








![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)