カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,146)
  • 制御機器(372)
  • 農業機械(365)
  • FA担当者のオススメ新商品(265)
  • 測定用品(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 切削工具(138)
  • 空調・照明・電設資材(121)
  • 作業服(120)
  • 研磨材(104)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 機構部品(96)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 電気材料(59)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • 家電(42)
  • カー用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 建築金物(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 洗車・清掃(27)
  • オフィス家具(26)
  • 電動工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 手袋(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • マスク(18)
  • 溶接用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 厨房用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 医療(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 日用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • テープ(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf m」の検索結果

関連キーワード
3,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型流量センサ ラピフロー CKD

    小型流量センサ ラピフロー

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
    用途設備や塗装エアの消費流量管理。
  • PF204・PF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF204・PF204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他の部品と組み合せ
    仕様-
  • PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業

    PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
  • PFーMマフラー POSH Faith

    PFーMマフラー

    POSH Faith
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス
  • [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業

    [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ

    日東工業
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    大風量タイプ。大型キャビネットの換気に有効です。サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

    宇都宮製作[手袋](22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
  • ラテックスディスポPFロング オカモト

    ラテックスディスポPFロング

    オカモト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質天然ゴム(ラテックス)ナチュラル
  • PF管 バクマ工業

    PF管

    バクマ工業(77件のレビュー)
    1巻
    完売
    ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • ニトリル PF ロング ホワイト リーブル

    ニトリル PF ロング ホワイト

    リーブル(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 食品衛生法適合品
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    PFワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アズワン品番64-6752-23
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガープラスチック手袋PF(100枚入)

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    当日出荷
    パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
    用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
  • 多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット brother(ブラザー)

    多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット

    brother(ブラザー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    印字可能枚数約50,000ページ(1回に3ページ印刷する場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブル

    バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー

    リーブル(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫で強いスタンダードな手袋です。 しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。 全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。 食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。 食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。 耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。 自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
    ブルー全長(cm)24材質ニトリルゴムエンボス加工全面厚さ(mm)0.11入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品粉有無粉なし食品衛生法適合
  • PF-12 床テンションホルダーM 友屋

    PF-12 床テンションホルダーM

    友屋
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様

    アサダ
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
    用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
  • シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルライトPF

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品。パウダーフリー
    エンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット

    エレコム(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
  • シンガープラスチックグローブ No8100PF 宇都宮製作[手袋]

    シンガープラスチックグローブ No8100PF

    宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)
    当日出荷
    パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
  • PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル

    PH プラスチック手袋 ソフトPF

    オオサキメディカル(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先までフィット!看護・介護に最適。 左右両用のため片手でも使えて経済的。 アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。 進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。 指先までフィットし、介護・看護に最適 肌にやさしい素材 豊富なサイズ展開
    材質塩化ビニル、可塑剤全長(cm)24
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF513~PF516 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF513~PF516

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに(後付け可)
    仕様-サイズ25×26×10
  • ラテックスディスポPFグリップ オカモト

    ラテックスディスポPFグリップ

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    仕様超純水洗浄及びクリーンパック材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16全長(mm)290ナチュラルタイプ前面エンボス型入数(枚)100全長(cm)29伸び(%)650表面グリップ引張強度(MPa)18クラス100RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • 部品 超仕上かんな盤用モートル PF90F-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 超仕上かんな盤用モートル PF90F-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • チップ TPMT-PF タンガロイ

    チップ TPMT-PF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • PF223・PF224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF223・PF224

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-サイズΦ15×26
  • チップ TNMX-PF サンドビック

    チップ TNMX-PF

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Spirit聴診器 ステシア CK-M625PF/C(ワイン) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ステシア CK-M625PF/C(ワイン)

    スピリット・メディカル社
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷
    ダイヤフラムは圧力を感知する構造で、高周波から低周波まで聴診が可能です。ダイヤフラムリングにはノンチル樹脂を採用し、患者にひんやり感を与えないやさしい設計です。硬さの異なるイヤーチップが同梱されるので、耳孔に合ったイヤーチップをご使用いただけます。
    ワイン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 ステシア CK-M625PF/C(ピンク) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ステシア CK-M625PF/C(ピンク)

    スピリット・メディカル社
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷
    ダイヤフラムは圧力を感知する構造で、高周波から低周波まで聴診が可能です。ダイヤフラムリングにはノンチル樹脂を採用し、患者にひんやり感を与えないやさしい設計です。硬さの異なるイヤーチップが同梱されるので、耳孔に合ったイヤーチップをご使用いただけます。
    ピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0017医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
...