1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01
仕様適応フィルタ:10
トラスコ品番455-5325
材質Φ109×305
最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)
型番PF-3
最高使用温度(℃)40
材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口PT1/2またはホースノズル
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード
仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-7168-05
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(G)NPN+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様静電容量 = 180pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(H)PNP+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
規格G3/8
部品名称キヤツプPF3/8
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.65MB)
図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
部品名称ボデイ PF3/4
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.34、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.35、MK65 調圧装置部品_No.28、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.28、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.33、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.37、MS511 調圧装置部品_No.28、MK55-1 調圧装置部品_No.28、SD51 調圧装置部品_No.28、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.15、MS550DR4 調圧装置部品_No.29、MS511R2-K 調圧装置部品_No.35、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.36、MS551DR4 調圧装置部品_No.35、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.34、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.28、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35など
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ