5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質本体:AES 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連キーワード