カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「pf-121-2」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン潤工社(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド 日清紡ブレーキパッド日清紡(289件のレビュー)
3,536税込3,890
1セット(4枚)
当日出荷
オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業オイレス ハイプラストフランジブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ潤工社
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオンフジトク
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
材質(本体)SUS316
エレメントパネル ノーリツイスエレメントパネルノーリツイス
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
ブルー材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0129脚の種類キャスター付
TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用スプロケット椿本チエイン
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
下穴径(Φmm)18
1段ウォーム減速機12型 ベルポニー1段ウォーム減速機12型ベルポニー
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用スプロケット椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)121許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業換気扇パネル(フィルタ付)日東工業
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)日東工業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ)日東工業
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 日東工業盤用換気扇日東工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応