カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pf-150-2m」の検索結果

盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M
Nito¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥129,800税込¥142,7801巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥119,800税込¥131,7801巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥96,980税込¥106,6781巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500