カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pf-21」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)

    MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(0.8kg)
    当日出荷
    用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • 引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 二重丸

    BIDOOR(ビドー)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄(防錆処理)
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • PF2用花粉フィルター シルファー

    PF2用花粉フィルター

    シルファー
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    PF2用の花粉フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルター花粉
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • パンチングボード用 樹脂フック 光

    パンチングボード用 樹脂フック

    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質ポリアセタール先端径(Φmm)6
  • PF2用PM2.5用フィルター シルファー

    PF2用PM2.5用フィルター

    シルファー
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    PF2用のPM2.5用フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • ワイドレシーバーレンジャー アテ付 プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバーレンジャー アテ付

    プロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
    809税込890
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。手の平補強付!。丸洗いOK
  • PF2用ハニカムフィルター シルファー

    PF2用ハニカムフィルター

    シルファー
    469税込516
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PF2用のハニカムフィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚) EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)

    EPSON
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
    プリント方式ドットインパクト使用可能用紙サイズA4横商品タイププリンター
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • ワイドレシーバー背抜き プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバー背抜き

    プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK
    材質(甲)ポリエステル
  • セーフティライト PF

    セーフティライト

    PF
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
    用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
  • 3M Privacy Filter for Monitor 3M

    3M Privacy Filter for Monitor

    3M
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
    可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • FIXスポーク  スターブライト 星工業

    FIXスポーク スターブライト

    星工業
    279税込307
    1本(273mm)
    4日以内出荷
  • 引手 横引き用 まほろば BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 まほろば

    BIDOOR(ビドー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • チャコエース ファインマーカー 細 KAWAGUCHI (河口)

    チャコエース ファインマーカー 細

    KAWAGUCHI (河口)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    細書き専用。線が細くきれいに書け、水で消すことができます。
  • DSLプラグ 2F SK11

    DSLプラグ 2F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/ネットワーク標準モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/ネットワーク標準モデル

    EPSON
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
    プリント方式ドットインパクト方式使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、ハガキ、封筒、帳票商品タイププリンター
  • 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 七宝丸

    BIDOOR(ビドー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質
  • テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)

    テンショナーベアリング

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース用シム(ピローブロック) FE 岩田製作所

    ベース用シム(ピローブロック) FE

    岩田製作所
    119税込131
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
  • アイパイフィット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイパイフィット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
    材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
  • LEDベースライト用 ガード 埋込形/直付形用 岩崎電気

    LEDベースライト用 ガード 埋込形/直付形用

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    種別ベースライト用ガード入数(個)1
  • タイミングベルト Roadpartner(マツダ)

    タイミングベルト

    Roadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
    10,330税込11,363
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    5,216税込5,738
    1個
    翌々日出荷
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PF