カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
  • オフィス家具(36)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-54」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(3000g)
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF5~

    バンドー化学(22件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
    仕様HDPFベルト形5(B)
  • ボビン TOWA JAPAN

    ボビン

    TOWA JAPAN(58件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途各メーカー職業用ミシン用
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(65本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • 籐パンすのこ よし与工房

    籐パンすのこ

    よし与工房
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    パンの汗を適度に吸収し、しかも適度に湿度を保って 長持ちさせ、見た目もやさしい手づくりイメージです。
    材質
  • LAYフローリング ピタフィー 東リ

    LAYフローリング ピタフィー

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
    質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター CTGタイプ

    ネオフレックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックス

    RQSN(ストレートNコレクター)

    ネオフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • CPFハンガーサドル 南電機

    CPFハンガーサドル

    南電機
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 大型短軸かま 水平全回転 HPF ヒロセ

    大型短軸かま 水平全回転 HPF

    ヒロセ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシンPFAFF(541~546、544-720、551~555、5921~596)ミシン下軸(Φmm)7.91適合ボビン(CP-HPF545)91-018348-91
  • GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    GP型 歯車ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
    用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ

    5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-540
  • キャップ CP-HPF ヒロセ

    キャップ CP-HPF

    ヒロセ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト パレットフック

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
    用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBR100Wシリーズ

    オーエッチ工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
  • LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    3,412税込3,753
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(偏光板)

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AD-LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    11,412税込12,553
    1個
    12日以内出荷
    付属品取付ビス×4、六角レンチ使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    204,942税込225,436
    1個
    12日以内出荷
    付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
  • YP-080PF3部品 NO54 フィルタ基板 パナソニックコネクト

    YP-080PF3部品 NO54 フィルタ基板

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • アングルコネクタ ネオフレックス

    アングルコネクタ

    ネオフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • 4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:クロス 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2515寸法(mm)480×1800セージ/ネオホワイト機能ビニールレザー 3連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 1連 915Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 1連 915Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ幅(mm)915寸法(mm)480×1520セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /幅(mm)2515寸法(mm)480×1520セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール、枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2815寸法(mm)480×1800セージ/ネオホワイト機能クロスタイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1800セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1800セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /幅(mm)2815寸法(mm)480×1520セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 1連 915Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 1連 915Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /幅(mm)915寸法(mm)480×1800セージ/ネオホワイト機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ幅(mm)2015寸法(mm)480×1520セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
  • 4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /幅(mm)1715寸法(mm)480×1520セージ/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
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
"pf-54" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷