内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ミルキーホワイト
適合管PF管42
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付
色ベージュ
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様カップリング用
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-63
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ワンタッチ型で内部に内部パッキンが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ベージュ
適合管MF-14
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
材質難燃PE
仕様単層波付管
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
アズワン品番65-9318-68
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
アズワン品番65-9318-66
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
アズワン品番65-9318-67
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-64
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-65
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
関連キーワード