38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く) 付属品スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様3分スタット付 種類1コ用・13ミリカバー 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本) 表面処理電気めっき
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本) 表面処理電気めっき
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×35(2本) 表面処理電気めっき
1個
429 税込472
4日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-90
1個
775 税込853
翌日出荷

。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-91
1個
960 税込1,056
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-89
1個
595 税込655
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-93
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-92
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-97
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-94
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-96
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口) アズワン品番65-9313-99
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-95
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):180●スイッチ2個用1方出(下面2個口) アズワン品番65-9313-98
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 寸法H(mm)50 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
特価
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)