2,775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1セット(3個)
319 税込351
6日以内出荷


仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード
仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミック アズワン品番65-7168-05
1個
269 税込296
8日以内出荷

仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1パック(500g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMC CADデータあり
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30G) SMC CADデータあり
出力仕様(G)NPN+外部入力 リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W30D-MA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) SMC CADデータあり
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W30DN-MTC PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC CADデータあり
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA リード線(N)電源・出力接続リード線なし 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(H)PNP+外部入力 リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30B) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様静電容量 = 180pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップPF3/8
規格G3/8 部品名称キヤツプPF3/8 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.65MB) 図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
1個
799 税込879
7日以内出荷


水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PF3W30EN-M PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30EN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

PF3W30C-MCA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)