カテゴリ

  • 空調・電設資材(288)
  • 制御機器(198)
  • 整備工具・収納(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「pf-22」の検索結果

関連キーワード
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
パーティションフック ナイキパーティションフックナイキ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
トラスコ品番208-6690取付寸法(mm)23~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×58
チューブキャップ 未来工業チューブキャップ未来工業
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
レンジで蒸しパン 8個入り PF 22 ピジョンレンジで蒸しパン 8個入り PF 22ピジョン
829税込895
1個
8日以内出荷
水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪お子さまに与えたい素材を使用 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん 水を入れてまぜてレンジでチン! 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
レンジで蒸しパン 4個入り PF 22 ピジョンレンジで蒸しパン 4個入り PF 22ピジョン
449税込485
1個
8日以内出荷
水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪お子さまに与えたい素材を使用 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん 水を入れてまぜてレンジでチン! 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
エコバンブープレート BPF-22 20枚入 cottaエコバンブープレート BPF-22 20枚入cotta
999税込1,099
1袋(1袋)
4日以内出荷
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。 食品の長期保存には適していません。
仕様【オーブン】不可材質竹繊維寸法(Φ×mm)直径225×H20レンジ
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
DSLプラグ 3F SK11DSLプラグ 3FSK11
239税込263
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436922(SK11・DSLプラグL3F・S-23DPFL270)材質鋼鉄・他寸法(mm)37.5×21質量(g)40ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc3/8適合流体空気
電子点灯管 Panasonic(パナソニック)電子点灯管Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(2個)
6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
溶接スリーブ(R) ヤマト産業溶接スリーブ(R)ヤマト産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズエスコ
695税込765
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
オネジ用プラグRc AM-BLYシリーズ アズワンオネジ用プラグRc AM-BLYシリーズアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ、オネジに取り付けられるJAPANプラグ。
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95VSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 250V dc 0805 (2012M) GRM21A5C2E220JW01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 250V dc 0805 (2012M) GRM21A5C2E220JW01DMURATA(村田製作所)
23,980税込26,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
FIXスポーク  スターブライト 星工業FIXスポーク スターブライト星工業
279税込307
1本(291mm)
4日以内出荷
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PF22シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PF22シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A22PF04シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A22PF04シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A22PF40シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A22PF40シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A22PF33シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A22PF33シリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A22PF30シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A22PF30シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A22PF02シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b A22PF02シリーズマルヤス電業
979税込1,077
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A22PF22シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A22PF22シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズマルヤス電業
979税込1,077
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PFシリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PFシリーズマルヤス電業
669税込736
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22PFシリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22PFシリーズマルヤス電業
979税込1,077
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PFシリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PFシリーズマルヤス電業
669税込736
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95VSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流 = 95 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続定格短絡電流: 100 kARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TAKEMET
8,898税込9,788
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C220K5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C220K5GACTUKEMET
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACAUTO KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACAUTOKEMET
1,898税込2,088
1セット(500個)
7日以内出荷
動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛( Pb )フリー 温度安定誘電体 DC 定格電圧: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 50 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 静電容量: 10 pF → 22 μ F 静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 % 純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C0603C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTUKEMET
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTUKEMET
239税込263
1袋(100個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TAKEMET
8,998税込9,898
1箱(500個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら