240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリウレタン 直径(Φcm)膨らませ時:22~27 寸法(cm)差し込み口:W6 クリア
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(5個)
265 税込292
当日出荷

水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪。お子さまに与えたい素材を使用。 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ。 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん。 水を入れてまぜてレンジでチン!。 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ。 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、。 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
1個
829 税込895
8日以内出荷

水とレンジでかんたん!4種類の味が楽しめる、蒸しパンです。野菜や果物などの素材を使い、甘さひかえめに仕上げました。9か月頃からの赤ちゃんの朝ごはんやおやつにぴったり♪。お子さまに与えたい素材を使用。 お子様に与えたい野菜や果物などの素材を使ったおいしい蒸しパンです。甘さひかえめ。 甘さひかえめなので素材の味が楽しめます。レンジでかんたん。 水を入れてまぜてレンジでチン!。 約50秒(600Wの場合)でふんわり蒸しパンのできあがります。取っ手付きのカップ。 取っ手付きのカップで、レンジで温めた後にも持ちやすく、。 手で切れるのでお皿に出してお子さまにとりわけやすいです。
1個
399 税込431
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
139 税込153
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1巻(0.8kg)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)片サドル
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
1パック(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(20m)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
1パック(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品ピン 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ ジョイントナット
二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
1パック(50個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)両サドル
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
1パック(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
1箱(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20 寸法d(mm)5.5
1パック(25個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
RoHS
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個
979 税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PET タイプスタンダード 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)サドルベース
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
1袋(20個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
1個
399 税込439
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルヤス電業25Φ 平形スイッチ
RoHS
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 平形スイッチ
RoHS
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)プラフレキPFステンレス両サドル
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。 材質SUS304、塩ビカバー付 ブラック
1個ほか
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラウン[事務用品]パンフレット台
RoHS
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード