適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。
AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。
ハネ径(cm)30
仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式
トラスコ品番114-9796
質量(kg)5.4
出力(W)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35
縦(mm)349
横(mm)378
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。
AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。
ハネ径(cm)30
仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式
トラスコ品番114-9759
質量(kg)5.4
出力(W)50
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35
縦(mm)349
横(mm)378
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品ピン
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)19.6
吊下荷重N(kgf)19.6(2)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード