飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
ネオマパイプカバー 直管用(フラット)CoolHeat
鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン
鉄 回転アイプレート ニッケルニッサチェイン
アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan
スリップオン式フランジ 10Kタイプイシグロ
紙折り機 EPF-400マックス
ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセットアイ・オー・テクノロジーズ
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセットアイ・オー・テクノロジーズ
PTFE濾紙(PF-040)アドバンテック
PTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入ADVANTEC
PTFE濾紙 400mm×1mADVANTEC
PTFE濾紙 PF-020シリーズADVANTEC
PTFE濾紙 PF-040 10枚入ADVANTEC
PTFE濾紙 PF-040 5枚入ADVANTEC
PTFE濾紙 PF-060シリーズADVANTEC
LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
ステンアイストラップニッサチェイン
ステン角型アイプレートリング付ニッサチェイン
ステン回転アイプレートニッサチェイン
ステン角型アイプレートニッサチェイン
ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/Pイスカル
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:610 → 720V 最大直流定格電圧:560V, 600pF, V420LA40BPLITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTGLITTELFUSE
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin ローサイド スルーホールMICROCHIP
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A25PF40シリーズマルヤス電業
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a A22PF40シリーズマルヤス電業
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25Sensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PF240D25RSensata / Crydom
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25Sensata / Crydom
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:389 → 453V 最大直流定格電圧:369V, 900pF, V275LA40BPLITTELFUSE
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:675V, 250pF, V510LA40APLITTELFUSE
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:540V 最大直流定格電圧:420V, 750pF, V320LA40BPLITTELFUSE
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:473V 最大直流定格電圧:369V, 900pF, V275LA40APLITTELFUSE
Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275PLITTELFUSE