カテゴリ

  • 制御機器(408)
  • 油圧機器・油圧ホース(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 空調・電設資材(82)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 農業機械(51)
  • 建築金物(50)
  • 測定用品(35)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 洗車・清掃(24)
  • 切削工具(24)
  • 機構部品(23)
  • 溶接用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 防災用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • バイク部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防犯用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pf01-01」の検索結果

1,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OUTLET(PF1 1/2) ホンダOUTLET(PF1 1/2)ホンダ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OUTLET (PF1 1/2) ホンダOUTLET (PF1 1/2)ホンダ
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ホースオネジ PF1 1/4 BIGM(丸山製作所)ホースオネジ PF1 1/4BIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格PF11/4部品名称ホースオネジ PF1 1/4関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB)図解NoMS903 -A 付属品部品_No.5、MS703 付属品部品_No.5、SD90-6 付属品部品_No.5、MK30-3 付属品部品_No.5
ホースメネジナット PF1 1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1 1/2BIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
部品名称ホースメネジナツト PF1 1/2関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.98MB)図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.18、SSA-L1000 給水配管部品_No.19、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.16、SSA-L600 給水配管部品_No.8、SSA-G650 薬液配管-2部品_No.12、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.47
ホースオネジ PF1 1/2 BIGM(丸山製作所)ホースオネジ PF1 1/2BIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
規格PF11/2部品名称ホースオネジ PF1 1/2関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.02MB)図解NoMS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.5、BSM-820L 付属品部品_No.28、BSM-1020L 付属品部品_No.28、MS1002 付属品部品_No.6
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)延長継手ブッシュPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
E1PF400VSY01 TELEE1PF400VSY01TELE
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用 アサダ電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用アサダ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0510アズワン品番64-6747-93
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10VISHAY
179税込197
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1pF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 561R許容差 = ±5%温度特性 = C0K (P100)直径 = 6.4mm奥行き = 4mm寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm末端仕様 = ラジアル℃561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
1PP.ベント/ドレインプラグ1/4PF 1箱 6個入 ADVANTEC1PP.ベント/ドレインプラグ1/4PF 1箱 6個入ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(6個)
5日以内出荷
材質PPアズワン品番64-1026-71
SA18-8ざる受けボール TKGSA18-8ざる受けボールTKG
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
共栓サイズ:40A×H33共栓材質:本体/18-8ステンレス 蓋/ゴム栓 締付ナット/PF1 1/2
材質本体:ステンレスサイズ(cm)50直径×高さ(mm)500×200TKG品番9-0276-0401TKG品番(2017)6-0256-0401
CUT電源部品 YC-BB1,YP060,080PF1 ファンガード Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YC-BB1,YP060,080PF1 ファンガードPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロTOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(545件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(72件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)接続方向ストレート型
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(258件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラグカプラー モノタロウプラグカプラーモノタロウ(63件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カバー サイド 1 5GM-21711-01-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 5GM-21711-01-PFYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PFYAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1721-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
カバー サイド 1 1D7-21711-00-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 1D7-21711-00-PFYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
カバー サイド 3 1B6-F1731-01-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1B6-F1731-01-PFYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F1731-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 両外ネジ型モノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カバー サイド 5 1B6-F171E-01-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 5 1B6-F171E-01-PFYAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F171E-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
中間ジョイント 精和産業中間ジョイント精和産業
769税込846
1個
翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分ARoHS指令(10物質対応)対応
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズマルヤス電業
719税込791
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PF YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PFYAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PF YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PFYAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F1711-02-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコムスイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
...