カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(361)
  • 制御機器(248)
  • 配管・水廻り設備部材(168)
  • 測定用品(158)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 空調・照明・電設資材(144)
  • 切削工具(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 農業機械(59)
  • 機構部品(39)
  • 建築金物(30)
  • 洗車・清掃(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 電気材料(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 防災用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • エンジン工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-01」の検索結果

関連キーワード
1,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE濾紙(PF-020) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-020)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0201 (0603M), 0.03W CPF0201D49R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0201 (0603M), 0.03W CPF0201D49R9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.03抵抗(Ω)49.9許容差±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0201 (0603M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用 アサダ

    電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用

    アサダ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-0510アズワン品番64-6747-93
  • スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    セット内容プレート、専用取付ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
  • ツギテ PF01-02 富士インパルス

    ツギテ PF01-02

    富士インパルス
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301Gアズワン品番62-9111-61構成部品エア配管関連
  • PF1/2カナグ BIGM(丸山製作所)

    PF1/2カナグ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称PF1/2カナグ図解NoKBM-400 薬剤タンク部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.8、KBM-410 薬剤タンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.10
  • ホースセツゾクカナグPF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグPF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースセツゾクカナグPF1/2図解NoSSA-N550 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.93、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.75、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.58、SSA-E500 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.35、SSA-N500 薬液配管部品_No.32、BSM-500J 薬液配管部品_No.20、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.54など
  • 90°エルボマトメ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    90°エルボマトメ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ PF1/2図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS-130D 薬液配管部品_No.33、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、SSA-C421 薬液配管部品_No.8、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.17、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.17、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.28、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.19、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.27、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.28、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.22、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22
  • ヨリモドシカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシカナグ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1/2規格G1/2部品名称ヨリモドシカナグ PF1/2図解NoMS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.56、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.37、MS650DNR-3Y ホース部品_No.18、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.38、MSA615R8CG-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA615R4C-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA615R8C-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.13、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MS753DR6T-K 配管部品_No.16、MS651DR6T-K 配管部品_No.16、MS753DNR-Y 配管部品_No.20、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MS753DR4T-K 配管部品_No.16、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.39など
  • ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
  • ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoJH170EHR 付属品部品_No.3、GS28MX-1 フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、SPA-500 薬液配管1部品_No.22
  • 6カクナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2部品名称6カクナツト PF1/2図解NoBSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.77、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.83、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.19、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.2、SM-120 噴頭部品_No.55、BSM-1510L 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.2、CBM-520SLT-1 第2段ブーム・ノズル部品_No.43、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.40、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.2、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21など
  • ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2部品名称ホースメネジナツト PF1/2図解NoNCD-10ST-1 水配管部品_No.25
  • ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨリモドシ(PF1/2-90°) BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシ(PF1/2-90°)

    BIGM(丸山製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヨリモドシ(PF1/2-90°)図解NoMS753DR4T-K 配管部品_No.8、MS753DNR-Y 配管部品_No.10、MS753DR6T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-K 配管部品_No.8、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.41、MS651DR6T-Y 配管部品_No.8、MS753DR4T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-Y 配管部品_No.8、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.46、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.40、MS753DR6T-K 配管部品_No.8、MS651DR6T-K 配管部品_No.8、MS650DNR-3Y ホース部品_No.10
  • ホースメネジナット PF1 1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット PF1 1/2

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースメネジナツト PF1 1/2図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.18、SSA-L1000 給水配管部品_No.19、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.16、SSA-L600 給水配管部品_No.8、SSA-G650 薬液配管-2部品_No.12、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.12、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.47
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8耐荷重(kg)約477
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • ホースオネジ PF1 1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ PF1 1/2

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格PF11/2部品名称ホースオネジ PF1 1/2図解NoMS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.5、BSM-820L 付属品部品_No.28、BSM-1020L 付属品部品_No.28、MS1002 付属品部品_No.6
  • ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • LH直循環継手10B×PF1/2 前澤給装工業

    LH直循環継手10B×PF1/2

    前澤給装工業
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
    取付ネジ径PF1/2適合ホース径(Φmm)10
  • 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

    3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m

    SCS
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷
    柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
  • 電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4 アサダ

    電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。
    トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • イケイカナグPF1/2メスXSW22オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/2メスXSW22オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考21フクム規格PF1/2XSW22部品名称イケイカナグPF1/2メスXSW22オス図解NoMS753DR4T-Y 配管部品_No.18、MS753DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR6T-K 配管部品_No.18、MS651DR4T-K 配管部品_No.18、MS651DR6T-Y 配管部品_No.18、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR6T-Y 配管部品_No.18、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.37、MS650DNR-3Y ホース部品_No.20、MS651DR6T-K 配管部品_No.18、MS753DNR-Y 配管部品_No.23、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.53、MS753DR4T-K 配管部品_No.18、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.41、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.55、MS651DR4T-Y 配管部品_No.18、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.57
  • イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.38
  • イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考35型用部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.26、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.26、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.26、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.26
  • OUTLET(PF1 1/2) ホンダ

    OUTLET(PF1 1/2)

    ホンダ
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OUTLET (PF1 1/2) ホンダ

    OUTLET (PF1 1/2)

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • タテガタ2トウコウ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)

    タテガタ2トウコウ(PF1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/4部品名称タテガタ2トウコウ(PF1/4)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.23、セオイ15Aガタ 本体部品_No.23、MH15P 本体部品_No.61、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23、MH10AP 本体部品_No.23、セオイ15Xガタ 本体部品_No.68、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.23、MH15P-1 本体部品_No.61、GH15P 人力噴霧機部品 タテガタ2トウコウ(PF1/4)_No.61、MHD10P-1 本体部品_No.24、MH15AP 本体部品_No.23、MHD15P-1 本体部品_No.24、セオイ10Xガタ 本体部品_No.68、MH15P-2 本体部品_No.61、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.61、背負い10A型部品_No.27、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.23
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4) BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)図解NoKBM-500D-1 薬液配管部品_No.39、KBM-500D 薬液配管部品_No.41
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
...