カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 制御機器(52)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 農業機械(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(10)
- 清掃用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 防災用品(6)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 溶接用品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
- SMC(45)
- エスコ(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 未来工業(13)
- SK11(10)
- TDK(9)
- フルテック(8)
- 井筒製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ニッタン(NITTAN)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- VISHAY(5)
- マルヤス電業(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- EPCOS(4)
- DiodesZetex(4)
- アネスト岩田(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pf03-03」の検索結果

水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30G)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(G)NPN+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷仕様(A)校正証明書あり表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(H)PNP+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30EN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C)
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷仕様(A)校正証明書あり表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
ニツプルPF3/4XPF3/4オスXオス
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF3/4部品名称ニツプルPF3/4XPF3/4オスXオス図解NoMKW728H 本体,各部取付部品_No.25、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.19、MKW728B 本体,各部取付部品_No.23
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
エクステンシヨン PF3/4メスXPT3/4オス
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷備考3/4XG3/4規格3/4XPF3/4部品名称エクステンシヨン PF3/4メスXPT3/4オス図解NoMSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.14、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.14
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
フエンダ フロント 3P3-F1511-00-PF
YAMAHA(ヤマハ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1511-00-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44