カテゴリ

  • 制御機器(536)
  • 油圧機器・油圧ホース(456)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 測定用品(227)
  • 配管・水廻り設備部材(192)
  • 農業機械(186)
  • 空調・電設資材(162)
  • 切削工具(157)
  • FA担当者のオススメ新商品(120)
  • 機構部品(89)
  • オフィス家具(62)
  • 電気材料(35)
  • 整備工具・収納(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 建築金物(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 作業工具(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 家電(10)
  • 防災用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pf04」の検索結果

2,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (PF04) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF04)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ステンシルマット 星 PF4 63pcs cottaステンシルマット 星 PF4 63pcscotta
8,698税込9,568
1個(1個)
4日以内出荷
材質プラスチック製寸法(mm)590×390×H15
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd110Φd210寸法A13寸法B11寸法C13締付ねじ2-M4寸法L37
ステンシルマット 星 PF4/A 95pcs cottaステンシルマット 星 PF4/A 95pcscotta
8,698税込9,568
1個(1個)
4日以内出荷
材質プラスチック製寸法(mm)590×390×H15
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(800g)
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PF4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PF4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,703税込5,173
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd10寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PF4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PF4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A13B22H14F16寸法4-ΦP:3.5Φd10D20C6E32G25記号形状記号:601締付ねじM4
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PF4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PF4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,658税込4,024
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd10ΦD15寸法A12寸法B14寸法C9締付ねじM4寸法L26寸法M2-M3
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PF4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PF4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:10Φd10ΦD15寸法A24寸法B13寸法C17締付ねじM4寸法L37
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PF4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PF4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,584税込7,242
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd10寸法E32寸法D18寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A25PF04シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A25PF04シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A30PF04シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A30PF04シリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A22PF04シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A22PF04シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
クロス・壁紙の穴埋めかくし 高森コーキクロス・壁紙の穴埋めかくし高森コーキ(1件のレビュー)
499税込549
1個(10g)
当日出荷から7日以内出荷
クロスや壁・柱の釘穴、ピン穴、ネジの抜き穴をきれいに直します。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
プリントヘッド PF-04 Canonプリントヘッド PF-04Canon
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
プリントヘッド
種別純正品適合機種メーカーCanon
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ペンドラフック PF-4FBK 土牛ペンドラフック PF-4FBK土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)全長(mm)約310質量(g)約165
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
969税込1,066
1個
当日出荷から43日以内出荷
ホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用) ニッタホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用)ニッタ
979税込1,077
1個
翌日出荷から7日以内出荷
オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業オイレス ハイプラストフランジブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
CMチェーザ MCC(松阪鉄工所)CMチェーザMCC(松阪鉄工所)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種CMM0003質量(g)240
引手 横引き用 虫喰四方角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 虫喰四方角BIDOOR(ビドー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質
34PW用ホース継手 スウェイジタイプ ニッタ34PW用ホース継手 スウェイジタイプニッタ
3,483税込3,831
1個
翌日出荷から7日以内出荷
CMチェーザステンレス管用 MCC(松阪鉄工所)CMチェーザステンレス管用MCC(松阪鉄工所)
26,880税込29,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種CMM0003材質SKH質量(g)240
マルチプラグメネジ型 アイグネップマルチプラグメネジ型アイグネップ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。
用途化学、石油化学、製薬、印刷用配管
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から11日以内出荷
(155)シリンダヘッド PF-04 スバル(155)シリンダヘッド PF-04スバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ キングジムHITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプキングジム
2,998税込3,298
1冊
4日以内出荷
布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き
材質カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×130×25(※カバー込み)ページ数127ページ
アートフェイスY60H はいといエルボ エスロンアートフェイスY60H はいといエルボエスロン
14,980税込16,478
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用種類エルボシリーズY60H材質アクリル系樹脂サイズY60H
(155)マグネト AY 25PF-04 スバル(155)マグネト AY 25PF-04スバル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
Mone ガーデンチェアー タカショーMone ガーデンチェアータカショー
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー
材質ポリプロピレン質量(kg)3.4構造完成品耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×57×80入数5脚座面高(cm)39.5スタッキング
セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PF岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
BEND TUBE CLIP DIA.8 Merck(メルクミリポア)BEND TUBE CLIP DIA.8Merck(メルクミリポア)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8359-99
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ オイレス工業バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュオイレス工業
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
...