パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。
ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。
色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
色ダークグレー
材質エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格50MM 8-BE SCS13 PF-2"/4/8-BE-13ヨウ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
規格PF3/4ホース13
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.65MB)
図解NoMS172MCRA ハイカン部品_No.13、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.13、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.5、GS17EHR 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS171EMM 付属品部品_No.5、MS171EMM-1 付属品部品_No.5、MS171EMK-1 付属品部品_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.5、MS171EMK 付属品部品_No.5、JH170EHR 付属品部品_No.5、MS170ECH-R 付属品部品_No.5、GS13EBR フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.12、MS170ECM-R 付属品部品_No.5、MS170EC-M H 付属品部品_No.5、GS17EH 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様標準周波数 = 10MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 4長さ = 13mm幅 = 4.7mm高さ = 5.2mm寸法 = 13 x 4.7 x 5.2mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 4長さ = 13mm幅 = 4.7mm高さ = 5.2mm寸法 = 13 x 4.7 x 5.2mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 40Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.78MB)
図解NoMK035D-1 ポンプ部品_No.13、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.73、MS035D 動力噴霧機部品_No.14、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SD030SP ポンプ部品_No.16、GS25EM ポンプ クランクケース部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.52、MS035T 動力噴霧機部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.14、MRS30-130 薬剤配管部品_No.73、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MS035T-1 ポンプ部品_No.13、MK035T-1 ポンプ部品_No.13、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、GS23E 動力噴霧機部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.64、MK030SP ポンプ部品_No.16、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード