カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2m710s」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力表示単位SI単位固定配管口径6ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10配管取出方向ストレート流量調整弁あり校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    31日以内出荷
    仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    51日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし
  • PF2M7 Series SMC

    PF2M7 Series

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    51日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)