PF2M7 Series

PF2M7 Series - SMC
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
(流量レンジ)0.1~10
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127419PF2M710S-01-DW-MA-X694
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする