カテゴリ
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CCS(シーシーエス)(3)
- EPCOS(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TDK(1)
- WIDIN(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(2)
- バンドー化学(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 仙台銘板(3)
- 岩崎電気(1)
- 東リ(2)
- 沖電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf52」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(3kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
レバーラッチ(グレー)難燃タイプ
ACE(エース)¥639税込¥7031個3日以内出荷この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色グレー寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
LAYフローリング ピタフィー
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。寸法(mm)150×900(四面R面取)タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)7.5全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
75mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90耐荷重(kg)65A×B(mm)70×47
工事看板 プリズム蛍光高輝度オレンジ W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ用途道路工事等の工事現場
工事看板 CPF看板 スリムタイプ プリズム蛍光高輝度オレンジ W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ用途道路工事等の工事現場
工事看板 プリズム蛍光高輝度イエロー W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー用途道路工事等の工事現場
LDL-PFシリーズ用(拡散板)
CCS(シーシーエス)¥2,353税込¥2,5881個当日出荷から12日以内出荷付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から63日以内出荷CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
LDL-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥92,706~税込¥101,977~1個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
LDL-PFシリーズ用(偏光板)
CCS(シーシーエス)¥11,412~税込¥12,553~1個12日以内出荷付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980税込¥24,1781本(370g)当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ダクタークリップ
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から62日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A
TDK¥159税込¥1751袋(10個)3日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個4日以内出荷から17日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
エルボPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷図解NoMK052 付属品,希望付属品部品_No.30、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.30、SD052 付属品,希望付属品部品 エルボPF1/4_No.30、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.13、MS052 付属品,希望付属品部品_No.30
チヨウガタフクロナット PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格PF1/4図解NoMK035D-1 ポンプ部品_No.13、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.73、MS035D 動力噴霧機部品_No.14、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SD030SP ポンプ部品_No.16、GS25EM ポンプ クランクケース部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.52、MS035T 動力噴霧機部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.14、MRS30-130 薬剤配管部品_No.73、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MS035T-1 ポンプ部品_No.13、MK035T-1 ポンプ部品_No.13、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、GS23E 動力噴霧機部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.64、MK030SP ポンプ部品_No.16、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45など
イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格PF1/4XPF3/8図解NoBSM-1070SLT オプション5 (延長ノズル 1.2M)部品_No.52、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.52、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.52、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.52、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF1/4メスXPF3/8オス_No.28、BSA-651 951シリーズ オプション4 後方除草ノズル部品_No.29、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.52