カテゴリ

  • バイク純正部品(59)
  • オフィス家具(24)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「pf58」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音保護具 PF586 3M(スリーエム)防音保護具 PF5863M(スリーエム)
9,980税込10,978
1箱(10パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはなしが楽。
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
Belden 同軸ケーブル, 100m BELDENBelden 同軸ケーブル, 100mBELDEN
44,980税込49,478
1セット(100m)
翌々日出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
ウェアプレート パンチ工業ウェアプレートパンチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースセツゾクカナグ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ(PF1/4)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
規格PF1/4関連資料展開図1(0.79MB)図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から120日以内出荷
管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PF
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
199,800税込219,780
1リール(16個)
7日以内出荷
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
229税込252
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
6,998税込7,698
1袋(25個)
7日以内出荷
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル STMicroSTMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングルSTMicro
899税込989
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルタースバル PIAAエアーフィルタースバルPIAA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ホルダ ブレーキホース 32P-F5887-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ブレーキホース 32P-F5887-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F5887-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ホルダ ブレーキホース 1 32P-F5875-01 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ブレーキホース 1 32P-F5875-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F5875-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
マスターシリンダサブアセンブリ 32P-F5870-02 YAMAHA(ヤマハ)マスターシリンダサブアセンブリ 32P-F5870-02YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F5870-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
キャリパアセンブリ (ライト) 32P-F580U-12 YAMAHA(ヤマハ)キャリパアセンブリ (ライト) 32P-F580U-12YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
主な適合純正品番32P-F580U-11主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイスバイメタル
ブレーキパッドキット 2DP-F5805-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 2DP-F5805-00YAMAHA(ヤマハ)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
ディスク ブレーキ (ライト) 32P-F582U-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (ライト) 32P-F582U-10YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
3M 保護めがね PF583 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5833M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
アクシストリート SE53J ブレーキパッド 32P-F5811-00 YAMAHA(ヤマハ)アクシストリート SE53J ブレーキパッド 32P-F5811-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F5811-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)他社参考品番(VESRAH)VD-284他社参考品番(NTB)A61-025YN
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から120日以内出荷
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
5,890税込6,479
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
4,590税込5,049
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から120日以内出荷
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ポンチングダイス RIKEN(理研機器)ポンチングダイスRIKEN(理研機器)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から76日以内出荷
マウンティングシステム フレキシブルアーム LAMP(スガツネ工業)マウンティングシステム フレキシブルアームLAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PFビーズ スリーカット 外径約2mm 約1m 約680粒入 Col.PF558 TOHO(トーホー)PFビーズ スリーカット 外径約2mm 約1m 約680粒入 Col.PF558TOHO(トーホー)
449税込494
1枚
7日以内出荷
殊な加工を施すことによって従来のビーズより摩擦に強くなり色が落ちにくくなったビーズです表面がランダムにカットされており光の角度により輝きの変化が楽しめます。
容量680粒入(1m糸通し)外径(Φmm)2アズワン品番69-6867-92
六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り Col.PF558 TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り Col.PF558TOHO(トーホー)
359税込395
1枚
7日以内出荷
グラスビーズ外径約3mmほどのビーズ表面が六角形になっており光の角度によって柔らかい動きのある輝きがでますアクセサリーなどクラフト全般で使用されています。ガラス素材のため強い衝撃により割れる恐れがありますビーズは摩擦や酸化により色が落ちることがありますお子様の手の届かない場所に保管ください。
材質ガラス容量(g)約7(約300粒)外径(Φmm)3アズワン品番69-6868-61色番No.PF558
マスタシリンダアセンブリ 2DP-F583T-01 YAMAHA(ヤマハ)マスタシリンダアセンブリ 2DP-F583T-01YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷