69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
10,880 税込11,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アズワンPFAトレー
アズワン品番1-8913-01 材質フッ素樹脂(PFA) 内寸法(mm)166×262×12 板厚(mm)約4 外寸法(mm)190×286×15
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

ニチアスPFAシート
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
1枚
89,980 税込98,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)160 目開き(μm)238
1枚ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニチアスPFA丸棒
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
5,990 税込6,589
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1袋(10枚)
23,500 税込25,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PFA(フッ素樹脂) サイズΦ100mm
1袋(10枚)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。 材質PFA 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 連続使用温度(℃)-253~260 適合流体酸・アルカリなど テープ長さ(mm)1000
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)70 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ900×1000mm
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(テフロン) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)220 目開き(μm)313
1枚ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)500 目開き(μm)766
1枚ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(テフロン) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)220 目開き(μm)144
1枚ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)100 目開き(μm)204
1枚ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(テフロン) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(フッ素樹脂) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(テフロン) サイズΦ100mm
1式(10枚)ほか
35,980 税込39,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(フッ素樹脂)
1式(10枚)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



関連キーワード