カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pfa 棒」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン二方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
29,500税込32,450
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン二方バルブ圧入型 Φ1/4アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
二方バルブ圧入型 Φ1/2 アズワン二方バルブ圧入型 Φ1/2アズワン
33,100税込36,410
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:38.5、B:40.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002647アズワン品番67-4862-36
四方バルブ圧入型 Φ8 アズワン四方バルブ圧入型 Φ8アズワン
71,200税込78,320
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656アズワン品番67-4862-45
四方バルブ圧入型 Φ6 アズワン四方バルブ圧入型 Φ6アズワン
69,100税込76,010
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655アズワン品番67-4862-44
四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン四方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
四方バルブ圧入型 Φ12 アズワン四方バルブ圧入型 Φ12アズワン
92,100税込101,310
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47
四方バルブ圧入型 Φ10 アズワン四方バルブ圧入型 Φ10アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657アズワン品番67-4862-46
四方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン四方バルブ圧入型 Φ1/4アズワン
69,100税込76,010
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002659アズワン品番67-4862-48
四方バルブ圧入型 Φ1/2 アズワン四方バルブ圧入型 Φ1/2アズワン
92,100税込101,310
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661アズワン品番67-4862-50
三方バルブ圧入型 Φ6 アズワン三方バルブ圧入型 Φ6アズワン
42,900税込47,190
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648アズワン品番67-4862-37
三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン三方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
三方バルブ圧入型 Φ12 アズワン三方バルブ圧入型 Φ12アズワン
53,900税込59,290
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651アズワン品番67-4862-40
三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン三方バルブ圧入型 Φ10アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
三方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン三方バルブ圧入型 Φ1/4アズワン
42,900税込47,190
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002652アズワン品番67-4862-41
三方バルブ圧入型 Φ1/2 アズワン三方バルブ圧入型 Φ1/2アズワン
53,900税込59,290
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002654アズワン品番67-4862-43
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
18日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBLSMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能六角レンチ取付による施工性向上配管の自由度向上(360°回転可能)取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA大和バルブ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
PFA丸棒 ニチアスPFA丸棒ニチアス
419税込461
1本
5日以内出荷から62日以内出荷
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
バルブ圧入型四方 アズワンバルブ圧入型四方アズワン
43,500税込47,850
1個
17日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
バルブ圧入型三方 アズワンバルブ圧入型三方アズワン
26,300税込28,930
1個
当日出荷から10日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
バルブ圧入型二方 アズワンバルブ圧入型二方アズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷から10日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
PTFE 四方バルブ圧入型 8Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ圧入型 8Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4091質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-34
PTFE 四方バルブ圧入型 6Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ圧入型 6Φフロンケミカル
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4082質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-33
PTFE 四方バルブ圧入型 12Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ圧入型 12Φフロンケミカル
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4112質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-36
PTFE 四方バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4104質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-35
PTFE 三方バルブ圧入型 6Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブ圧入型 6Φフロンケミカル
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4040質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-29
PTFE 三方バルブ圧入型 12Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブ圧入型 12Φフロンケミカル
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4074質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3527-32
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
PFA撹拌棒 アズワンPFA撹拌棒アズワン
689税込758
1本
当日出荷
長さ(mm)202材質フッ素樹脂(PFA)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら