アズワン品番1-8913-01
材質フッ素樹脂(PFA)
内寸法(mm)166×262×12
板厚(mm)約4
外寸法(mm)190×286×15
1個
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
仕様●連続最高使用温度:260℃
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング
耐熱温度(℃)250
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
材質18-8ステンレス(ノンスティック加工)
耐熱温度(℃)260
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
滅菌なし
材質PFA(フッ素樹脂)
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状プラグ
ねじの種類PT
ねじ規格インチサイズ
関連キーワード