¥169~税込¥186~特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明

¥2,898~税込¥3,188~
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア使用真空圧力(kPa)-100

¥129,800~税込¥142,780~
1セット
4日以内出荷
筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂
仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)材質筒部/ガラス、チューブ/PFA

¥119,800~税込¥131,780~
1個
33日以内出荷
PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
関連キーワード