カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,262)
- チューブ/ホース類(123)
- びん/容器類(139)
- 実験研究用素材(114)
- ビーカー/計量カップ/コップ(29)
- 樹脂/消毒バット・トレー(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
- チューブ(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ふっ素樹脂型材(2)
- 制御機器(287)
- 配管・水廻り設備部材(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- 電気材料(71)
- 測定用品(50)
- 建築金物(42)
- 事務用品(27)
- 厨房用品(20)
- 防犯用品(15)
- 保管用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(11)
- 店舗什器・備品(9)
- メカニカル部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 日用品(8)
- オフィス家具(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 防災用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車補修部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- グンゼ(7)
- PISCO(ピスコ)(8)
- アズワン(246)
- ニチアス(24)
- アラム(16)
- サンプラテック(16)
- 潤工社(37)
- 三商(54)
- TGK(東京硝子器械)(66)
- フロン工業(81)
- SMC(652)
- フロンケミカル(453)
- RS PRO(191)
- tantore(80)
- ヤガミ(53)
- ユニバーサル(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- コクゴ(35)
- フロウエル(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・サンプラテック・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・SMC・フロンケミカル・RS PRO・tantore・ヤガミ・ユニバーサル・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・コクゴ・フロウエル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAベッセル容器
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から10日以内出荷溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901~税込¥5,391~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
アズワン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFA容量(mL)60タイプ60mLボトルのみ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)胴径×全高(Φmm×mm)47×56アズワン品番4-7706-01
フィルター入PFAチューブ
アズワン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。長さ(mm)170色透明(有色含む)外径(Φmm)12.7フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ
アズワン¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から10日以内出荷100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。材質PFA
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
PFAコイルチューブ CTシリーズ
アイ・エイ・シー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。種別PFAコイルチューブ材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
PFAバイアル PFA製
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1本当日出荷耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-NEチューブ
ニチアス¥8,300~税込¥9,130~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFAチューブ
ニチアス¥4,898~税込¥5,388~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAベッセルSCC PFASシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
PFAトレー
アズワン¥15,800税込¥17,3801個当日出荷材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15アズワン品番1-8913-01
PFAボトル 広口
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ
アズワン¥4,742~税込¥5,216~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ
フロン工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から24日以内出荷フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
...