20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
117 税込129
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
291 税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
612 税込673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。 A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。 苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。 水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番353-6360 質量(g)96.2 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷


パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)