カテゴリ
- バイク純正部品(183)
- トラック純正部品(148)
- 自動車純正部品(117)
- 制御機器(43)
- 建築金物(35)
- 電気材料(29)
- 切削工具(28)
- パソコン/周辺機器(24)
- メカニカル部品(16)
- 農業機械(12)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 作業工具(8)
- 医療(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(200)
- 三菱ふそう(156)
- MAZDA(マツダ)(74)
- 城東テクノ(25)
- SAMTEC(21)
- Kawasaki(14)
- KEMET(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日研工作所(9)
- 日恵製作所(8)
- エレコム(7)
- LILIEL(リリエル)(7)
- 三菱電機(6)
- KVK(6)
- ベルポニー(6)
- コロニル(6)
- 未来工業(5)
- トヨタ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pfr」の検索結果

PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
エンフロンPFR ABシリーズ
PALL(ポール)¥71,788~税込¥78,967~1本当日出荷から46日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)100タイプロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)70呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)30レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ)
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)120タイプエキストラロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)78呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)42レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)7
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体
LILIEL(リリエル)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)
OSG(オーエスジー)¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)80タイプショートタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)65呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)15レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2.5
エンフロンPFR 10インチ
PALL(ポール)¥68,318税込¥75,1501本12日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)
GW INSTEK¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
真空保存フードシーラー 専用ロール
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
FRPポール用フック
アポロ(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)
ベストツール¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
...