カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 制御機器(21)
  • 建築金物(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(12)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfr」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 内扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 外扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    外扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • ねじ込みタイプ PFR OSG(オーエスジー)

    ねじ込みタイプ PFR

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    刃数2
  • PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
  • PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD ラッチ受け LR共通

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    引き出しの側板外側に固定します。
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • インサート (PHOENIX PFR) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFR)

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • VS-80PFR80 VISHAY

    VS-80PFR80

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
    種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)100タイプロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)70呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)30レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。 最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)120タイプエキストラロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)78呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)42レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)7
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体

    LILIEL(リリエル)
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)80タイプショートタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)65呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)15レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2.5
  • PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
  • PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
  • アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEK

    アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)

    GW INSTEK
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
  • PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
  • PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
  • PFR/PSU/PPX用マスター用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFR/PSU/PPX用マスター用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用ロール

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋 エレコム

    スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
    材質接着面:シリコン、外側:PET
  • 既製ナンバープレート(フロント用) ジャストコーポレーション

    既製ナンバープレート(フロント用)

    ジャストコーポレーション(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!
    用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適!厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)330×165
  • PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ タカチ電機工業

    PFシリーズ用スペアゴム足 PFRFシリーズ

    タカチ電機工業
    98税込108
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質エラストマダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)156質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(250g)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコム

    LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

    エレコム(5件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1本
    当日出荷
    外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。
    動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブルサイズ(AWG)24