カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 鈑金・塗装(7)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pg1/4-4」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥9,898税込¥10,8881本9日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個(1kg)ほか5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー
正和¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
エアーエレメント
東洋エレメント¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 。各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SSD。・Samsung SSD 980。MZ-V8V250B/EC。MZ-V8V250B/IT。MZ-V8V500B/EC。MZ-V8V500B/IT。MZ-V8V1T0B/EC。MZ-V8V1T0B/IT。・Portable SSD T5 EVO。MU-PH2T0S-IT/EC。MU-PH2T0S-IT。MU-PH2T0S-TV/IT。MU-PH4T0S-IT/EC。MU-PH4T0S-IT。MU-PH4T0S-TV/IT。MU-PH8T0S-IT/EC。MU-PH8T0S-IT。MU-PH8T0S-TV/IT。・Portable SSD T9。MU-PG1T0B-IT。MU-PG1T0B-IT/EC。MU-PG2T0B-IT。MU-PG2T0B-IT/EC。MU-PG4T0B-IT。MU-PG4T0B-IT/EC。・Portable SSD T7 Shield。MU-PE1T0R-TV/IT。MU-PE1T0S-TV/IT。MU-PE2T0S-TV/IT。MU-PE4T0S-TV/IT。MU-PE1T0R-IT。MU-PE1T0S-IT。MU-PE1T0R-IT/EC。MU-PE1T0S-IT/EC。MU-PE2T0S-IT。MU-PE2T0S-IT/EC。MU-PE4T0S-IT。MU-PE4T0S-IT/EC。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
デスターバルブ VA形 ボディーオンリー
正和¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥39,980税込¥43,9781個(4kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥21,980~税込¥24,178~1個(4kg)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,398税込¥10,3381個(1kg)5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,098~税込¥7,808~1個(1kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 202 サンメタリック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥22,980税込¥25,2781セット(8kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #202サンメタリック4kg専用硬化剤400g希釈用シンナー4kgペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ1000cc×3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色202サンメタリック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 123 メタリックニューメークホワイト 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥24,980税込¥27,4781セット(8kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #123メタリックニューメークホワイト4kg専用硬化剤400g希釈用シンナー4kgペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ1,000cc3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色123メタリックニューメークホワイト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG1)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10PG1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11PG1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から21日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG1)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷