カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)

「pg12-3/8」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番558-8946材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:12外径D2(Φmm)適合チップソー:9.53RoHS指令(10物質対応)対応
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
  • SS5Y3-12 SMC

    SS5Y3-12

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y3-12PG1) SMC

    S Series(SS5Y3-12PG1)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き