カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(9)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pg10-6」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VB形 ボディーオンリー正和
949税込1,044
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VA形 ボディーオンリー正和
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし定格電圧250V ac接点構成SPDT動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 120 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクトソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
DIN43650SACCバルブコネクタ、ねじ接続ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAMハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
オフフレーバーキット 990-56666シリーズ 異臭トレーニングキット 5mL 9種類 アズワンオフフレーバーキット 990-56666シリーズ 異臭トレーニングキット 5mL 9種類アズワン
21,900税込24,090
1箱
3日以内出荷
「においの質」を覚えるための学習用試薬キットです。食品のオフフレーバー(異臭)事例から代表的な10化合物を選択しました。
仕様濃度:PG/99%以上、その他3%以下 溶媒:プロピレングリコールセット内容(1)4-メチル-3-ヘキセン酸 (2)メチルエチルケトン (3)2,4,6-トリブロモアニソール (4)2-トリデカノン (5)1-オクテン-3-オン (6)n-ヘキサナール (7)n-ヘプタナール (8)n-酪酸 (9)酢酸エチル (10)PG(プロピレングリコール)保存方法冷蔵アズワン品番2-9847-02保管環境冷蔵
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5 ハーティングハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5ハーティング
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
SIB ケーブルグランド SIBSIB ケーブルグランドSIB
1,398税込1,538
1箱(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SES ケーブルグランド SESSES ケーブルグランドSES
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインクリーム9 ホーユーデザインクリーム9ホーユー
1,290税込1,419
1本(80g)
5日以内出荷
サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。 ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。 多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。 見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。 ミニーレ ウィウィ デザインクリーム9は、ハードジェルをベースにハードワックスを組み合わせたハイブリッド処方で 大胆にうねり立ち上げるワイルドな束感を表現。ハードフィルムによる硬化感と長時間の持続性が特徴です。
成分水、キャンデリラロウ、パルミチン酸オクチル、エタノール、パラフィン、セテス-10、(ジメチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、セテス-20、ステアリルアルコール、セテス-6、ステアリン酸(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、PG、ジメチコン、TEA、フェノキシエタノール、メチルパラペン プロピルパラペン、カラメル、赤106、青1、紫401、香料
デザインクリーム7 ホーユーデザインクリーム7ホーユー
1,290税込1,419
1本(80g)
5日以内出荷
サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。 ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。 多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。 見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。 ミニーレ ウィウィ デザインクリーム7は、ハードワックスをベースにハードジェルを組み合わせたハイブリッド処方で あちこち自在な動きと自由に遊ぶ束感。 ハードフィルムによるクセづけと長時間の持続性が特徴です
成分水、キャンデリラロウ、パルミチン酸オクチル、パラフィン、セテス-10、エタノール(ジメチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、セテス-20、ステアリルアルコール、セテス-6、ステアリン酸、PG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、ジメチコン、TEA、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、カラメル、赤106、赤227、香料
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PG2SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PG1SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
テナント用電灯動力分電盤 テンパール工業テナント用電灯動力分電盤テンパール工業
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯動力混合盤(ヨコ形) テンパール工業電灯動力混合盤(ヨコ形)テンパール工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)1000塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯動力混合盤(タテ形) テンパール工業電灯動力混合盤(タテ形)テンパール工業
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)ミニ・イコールブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P1E20A/(動力回路)3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 BN-51,B-33KC
電灯動力混合盤(タテ形) テンパール工業電灯動力混合盤(タテ形)テンパール工業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
MPG106F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MPG106FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら