94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状異径ユニオンストレート 材質(シール)FKM
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
1袋(10個)
19,625 税込21,588
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
材質エラストマー ライトグレー 棚受け金具棚柱用
1箱(24個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT8 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-65
1本
795 税込875
翌日出荷

S Series(SS5Y7-52PG1) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





S Series(SS5Y5-12PG1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-12PG1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





SS5Y7-12PG1-08B-D-NA S Series(SS5Y7-12PG1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き バルブ連数8 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12PG1 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き バルブ連数8 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PG1 SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




S Series(SS5Y5-11PG1) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連キーワード