カテゴリ
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- PGA(3)
- ハーティング(2)
- アルファ[販促](2)
- CKD(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- テンパール工業(1)
- ACE(エース)(1)
- BeHAUS(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 下村工業(1)
- シュワルツコフヘンケル(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
「pg10-8」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート
AirTAC(2件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブ継手 違径ユニオンストレート
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ同士の違径接続として形状違径ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥19,625税込¥21,5881袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
プログレード オールステンレス SHARP牛刀
下村工業¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥59,980税込¥65,9781巻7日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
(純正パーツ)21 ツインパワーXD 4000PG ドラグノブ組 【04340/10E8C 】
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
フォルムコントロールトリートメント
シュワルツコフヘンケル¥2,598税込¥2,8581本(250g)5日以内出荷使い続けてやわらかくおさまりやすい髪質に導いていくデイリートリートメント。 ダメージケアをしながらクセ毛のねじれに働きかけ、やわらかくしながら髪内部から整えます。 キューティクルの脂質を補修して湿気をブロック、おさまりやすい髪に導きます。 ストレートパーマや縮毛矯正をかけるほどでもないうねり・広がり・まとまりの悪さに悩む方にオススメ。成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、アルギニン、トレオニン、リシン、プロリン、アラニン、グルタミン酸、グリシン、セリン、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、パンテノール、ポリクオタニウム-10、PEG-8、グリセリン、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、香料商品タイプ本体![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816767-260730-02.jpg)
iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25CGL08MB」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。適合機種iPhone Air寸法(mm)70×152×0.25質量(g)14![iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [アルミ/ブラック] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042806-260730-02.jpg)
iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [アルミ/ブラック]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25BCLG08BK」は、スタイリッシュなアルミタイプのiPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター ブラックです。光線透過率92%の表面硬度10H光沢ガラスと高級感のあるアルミフレームで端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズを守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。適合機種iPhone 17 Pro寸法(mm)61×38×2質量(g)6![iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ラメピンクゴールド] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043375-260730-02.jpg)
iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ラメピンクゴールド]
PGA¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷「PG-25ACLG08PK」は、カメラレンズ周りを煌びやかに魅せるiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター ラメピンクゴールドです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。適合機種iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17寸法(mm)19×36×2質量(g)2
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃




























![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816767-260730-02.jpg)
![クレールバッグ(大)(50枚入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81970877-240813-02.jpg)
![クレールバッグ(小)(50枚入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81970886-240813-02.jpg)
![iPhone 17 Pro用 カメラフルプロテクター [アルミ/ブラック] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042806-260730-02.jpg)
![iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [ラメピンクゴールド] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043375-260730-02.jpg)