カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pg12-8」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
簡易式PC電源チェッカー ルートアール簡易式PC電源チェッカールートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
11,980税込13,178
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact フラットナット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact フラットナットフエニックス・コンタクト
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様埋込型コネクタシーリングキャップ及びアクセサリ.PhoenixContactのM8、M12、M16、及びPG9センサ/アクチュエータコネクタ及びコネクタケーブルアセンブリに最適なアクセサリ製品です。適合埋込型コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプFlatナット
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT014JCSL SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT014JCSLSOURIAU
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 13/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 54.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズ丸型コネクタケーブルクランプのシェルサイズは 14 です。長さがグレーのケーブルクランプで●水で保護する用途向けの大型ストレインリリーフナットが付いています。このコネクタは亜鉛合金製ハウジングに収容されています。コネクタの長さは 54.5 mm です。特長と利点クランプ範囲は 8 → 12 mm です ボディはストレートです ねじサイズは PG13.5 ですRoHS指令(10物質対応)対応
フランス由来キャビアエキス配合 FAモイスチャーフェイスマスク フィールドスリーフランス由来キャビアエキス配合 FAモイスチャーフェイスマスクフィールドスリー
2,998税込3,298
1箱(5枚)
6日以内出荷
エイジングケア効果が期待できるフランス由来のキャビアエキスを配合したフェイスマスクです。肌に吸い付くようにフィットする「フェザーモイストシート」を採用し、美容液をたっぷり28ml含ませたシートでお顔にうるおいを与え、引き締まったハリのあるお肌に仕上げます。
成分水,グリセリン,BG,トレハロース,PEG-60水添ヒマシ油,ヒドロキシアセトフェノン,フェノキシエタノール,マンヌロン酸メチルシラノール,カルボマー,ジメチコン,トチャカエキス,トリ(カプリル/カプリン酸),グリセリン,ステアレス-2,ステアレス-21,キサンタンガム,ヒドロキシエチルセルロース,グリチルリチン酸2K,EDTA-2Na,水酸化Na,PG,ヒアルロン酸Na,香料,ジメチコロール,ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール,ソルビン酸,ペンチレングリコール,1,2-ヘキサンジオール,キャビアエキス,PPG-13-デシルテトラデセス-24,アセチルヘキサペプチド-8,パルミトイルペンタペプチド-4容量(mL)1枚あたり28
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
SES ケーブルグランド SESSES ケーブルグランドSES
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12PG1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ12コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12PG1SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-12PG1) SMCS Series(SS5Y5-12PG1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12PG1) SMCS Series(SS5Y3-12PG1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-12PG1) SMCS Series(SS5Y7-12PG1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ12取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラセンサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81