カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「pg16-12」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状異径ユニオンストレート材質(シール)FKM
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kopex フレキシブルコンジット 316 KOPEXKopex フレキシブルコンジット 316KOPEX
11,980税込13,178
1リール(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
Phoenix Contact フラットナット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact フラットナットフエニックス・コンタクト
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様埋込型コネクタシーリングキャップ及びアクセサリ.PhoenixContactのM8、M12、M16、及びPG9センサ/アクチュエータコネクタ及びコネクタケーブルアセンブリに最適なアクセサリ製品です。適合埋込型コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプFlatナット
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439アズワン品番65-7448-26
SES ケーブルグランド SESSES ケーブルグランドSES
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-12PG1) SMCS Series(SS5Y5-12PG1)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-12PG1) SMCS Series(SS5Y3-12PG1)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き