カテゴリ

  • 鈑金・塗装(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 建築金物(45)
  • 制御機器(11)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg4-3」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型プロテクター 貼付タイプ 光

    L型プロテクター 貼付タイプ

    (21件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
    材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • フラッシュ棚柱用 棚受 白 ACE(エース)

    フラッシュ棚柱用 棚受 白

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    569税込626
    1箱(4個)
    当日出荷
    材質バネ鋼・メッキ安全荷重(kg)30/4個棚受け金具棚柱用
  • フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白 ACE(エース)

    フラッシュ棚柱用 エンドキャップ 白

    ACE(エース)
    199税込219
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質エラストマー寸法(mm)幅16.5×t14.5棚受け金具棚受アクセサリー
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途汎用・非鉄金属切削用勝手右勝手
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途汎用・難削材切削用
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • サイドカバーレフト     004B 3KJ-21711-00-PG YAMAHA(ヤマハ)

    サイドカバーレフト 004B 3KJ-21711-00-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • カバ-,サイド 4 3B3-F1741-00-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 4 3B3-F1741-00-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F1741-00-PG主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
  • (91302)Oリング ホンダ

    (91302)Oリング

    ホンダ(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カバ-,サイド 3 1P4-F1731-10-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 3 1P4-F1731-10-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PG YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PG

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P4-F1731-01-PG主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    22,980税込25,278
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 オレンジパールベース 2kg (3コート用) / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにオレンジ(別売り)を塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。オレンジパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ゴールドパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 ゴールドパールベース 2kg (3コート用) / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 ブルーパールベース 2kg (3コート用) / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにブルー(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブルーパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 イエローパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 イエローパール(3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 イエローパールベース 2kg (3コート用) / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにイエロー(別売り)を塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、イエローパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。イエローパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 ホワイトパール (3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ホワイトパール (3コート用) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 ホワイトパール 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ホワイトパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 丁番セット R TOSTEM(LIXIL)

    丁番セット R

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ

    CKD
    13,200税込14,520
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C 新日軽(LIXIL)

    上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C

    新日軽(LIXIL)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
  • 【修理】インパクトレンチ3/4(19.0)(東空販売)MI-20PG(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ3/4(19.0)(東空販売)MI-20PG(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 丁番セット L TOSTEM(LIXIL)

    丁番セット L

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    勝手L(左)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
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
"pg4-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷