カテゴリ
- オフィス家具(171)
- 鈑金・塗装(107)
- パソコン/周辺機器(53)
- 厨房用品(48)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 機構部品(27)
- 自動車補修部品(15)
- 電気材料(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(8)
- 家電(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 溶接用品(6)
- 測定用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バイク部品(5)
- 日用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- テープ(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- PROST's(109)
- PGA(48)
- 下村工業(41)
- IDEC(和泉電気)(21)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- AIS (エイ・アイ・エス)(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 日本製線(8)
- RS PRO(8)
- CKD(7)
- 三菱電機(7)
- ハーティング(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- デンゲン(5)
- プログレード(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pg6」の検索結果

異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用仕様外気温度目盛付適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥589税込¥6481パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
プログレード シャープグレーター
下村工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ふわふわなおろしが軽い力で作れる用途切れ味の良いエッチング刃。チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。材質刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン寸法(mm)38×320質量(g)82
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴーイング ミニバーナー 4段階可変タイプ
ペンギンライター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドアの必需品。角度が4段階可変のバーナーライターです。風が強くても問題なし。ポケットサイズで持ち運びも楽々。材質亜鉛ダイキャスト+ABS樹脂質量(g)66寸法(cm)4.1×3×10.2
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし![保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74126274-211208-02.jpg)
保護メガネ PG-605
アックス[安全保護具]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
プログレード ふわから肉すじ切り
下村工業¥889税込¥9781個当日出荷ご家庭で柔らかくジューシーなからあげを簡単に作れます。 数か所刺して筋を切ることで火を通しても縮まず、ふわふわなからあげになります。材質ハンドル・押さえ板:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ・ネジ:ステンレス鋼質量(g)49.9寸法(cm)約6.5×15×2.5
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥259税込¥2851セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
プログレード 快速細千切り
下村工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼質量(g)86サイズ(mm)282×90×26
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
プログレード 快速千切り
下村工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。用途大根サラダやキャロットラペなど。万能に使いやすい太さ。材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼質量(g)86サイズ(mm)282×90×26
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,505税込¥1,6561個当日出荷水平側面軸の立ち上げに仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
ハンドプラスボード グリーンタイプ
マイゾックス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。 (グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
プログレード すり鉢小分けボウル
下村工業¥699税込¥7691個翌日出荷耐熱温度は180℃で食洗器も使えるTGK品番1-0440-1201材質ポリメチルペンテン質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×105×58
プログレード オールステンレススライサー
下村工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷オールステンレスで食洗器も使える用途衛生的TGK品番1-0672-1601材質18-8ステンレス、ステンレス刃物鋼質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×92×19
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
プログレード シャープキャベツピーラー
下村工業¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ワイドな斜め刃でラクに千切りキャベツができます幅(mm)105全長(mm)180質量(g)65材質(フレーム)ステンレス鋼材質(刃)ステンレス刃物鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)105×180×12
...


















![OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00547462-141008-02.jpg)


![保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74126274-211208-02.jpg)