プログレード すり鉢小分けボウル

プログレード すり鉢小分けボウル - 下村工業

耐熱温度は180℃で食洗器も使える

TGK品番
1-0440-1201
材質
ポリメチルペンテン
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×105×58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860750PG-661
¥800
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする