カテゴリ

  • 作業工具(376)
  • 科学研究・開発用品(268)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 制御機器(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 自動車補修部品(36)
  • オフィス家具(34)
  • 測定用品(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 作業服(23)
  • 建築金物(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 空圧工具(20)
  • 電動工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 日用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • バイク部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 物流用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 清掃用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 塗料(7)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ph-03」の検索結果

1,479件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッピーボックス PH-3 太平紙器

    ラッピーボックス PH-3

    太平紙器
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)323×213×45
  • Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • コレダーライン PH-3 タキヤ

    コレダーライン PH-3

    タキヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    6日以内出荷
    クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 ピクチャーレール機能を持たせたホルダータイプレール。取付は簡単なネジ止めタイプ。
    材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーライン
  • ダイヤルコンパレーター(PH-3形) 大菱計器製作所

    ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

    大菱計器製作所
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
    寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
  • Inertsil Ph-3 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 3um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil Ph-3 HP 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 HP 3um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • コレダーライン PH-3 ストップ タキヤ

    コレダーライン PH-3 ストップ

    タキヤ
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミ色シルバーシリーズコレダーライン
  • FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック 不二空機

    FRDー6PHー3(8)用ドリルチャック

    不二空機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4235適合本体FRD-6PH-3-8全長(mm)45.2チャック能力(mm)8空気消費量(m3/min)0.6
  • PH3ドライバービット SIGNET(シグネット)

    PH3ドライバービット

    SIGNET(シグネット)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
    材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH3硬度HRC56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
  • 2個入りPHビット PH3 BAHCO(バーコ)

    2個入りPHビット PH3

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3770
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • PH3ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PH3ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-6650
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • (1PH3)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH3)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-8PH-3(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-8PH-3(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3TH(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3TH(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(71件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理) 修理

    【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 TH(修理) 修理

    【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 TH(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】小型ドリル(後方排気型)(不二空機)FRD-6PH-3-8(修理) 修理

    【修理】小型ドリル(後方排気型)(不二空機)FRD-6PH-3-8(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • PH3100用 3点締めクランプ ノガ

    PH3100用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ロックホルダー ENGINEER(エンジニア)

    ロックホルダー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
    用途電子部品、ホース、チューブの保持に。材質ステンレス
  • Fireball(ファイヤーボール) PH3シャンプー DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) PH3シャンプー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    黄砂や花粉の洗浄に効果的なシャンプー。 。pH3シャンプーは外装表面に強固に付着した汚染物質を除去する強い洗浄能力を持つ弱酸性のシャンプーです。強い洗浄を可能にしながらも安全性の高い成分で構成されています。・酷く汚れている場合の下地洗いに適しています。・コーティング表面に詰まってしまった汚染物質を除去します。・不要なミネラルを除去します。・セラミックコーティングの回復に効果的です
    用途黄砂や花粉の洗浄に効果的な弱酸性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分界面活性剤・エーテル・アミン・カルボキシル酸液性中性形態液体希釈17:40危険物の類別非危険物
  • PH6800用 3点締めクランプ ノガ

    PH6800用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3TH W/OC(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-3TH W/OC(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガ

    PH2040、PH6400用 3点締めクランプ

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガ

    PH4016、PH6600用 3点締めクランプ

    ノガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH3 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH3

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH3 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH3

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビットPH3×100mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×100mm 5本セット

    長輝ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12V

    M&H
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
    色クリアタイプPH3s電力(W)15主な適合車種ヨーロッパスクーターなど
  • PH標準液3点セット 佐藤計量器製作所

    PH標準液3点セット

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500pH値4.01、6.86、10.01
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH3 x 25 mm RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH3 x 25 mm

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH3 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポールの吊りさげに。ネジ付です
  • ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ホンダ)

    アイシン精機(21件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷