カテゴリ
- 科学研究・開発用品(95)
- 作業工具(43)
- バイク部品(34)
- 物流用品(31)
- 機構部品(29)
- 日用品(24)
- 制御機器(23)
- 洗剤・除去剤(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 測定用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 介護用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 家電(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 空圧工具(6)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(33)
- ハンマーキャスター(31)
- ユニ・チャーム(18)
- M&H(17)
- ADVANTEC(13)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
- TRUSCO(11)
- デンゲン(9)
- エスコ(8)
- 東亜DKK(8)
- 明治(8)
- 渡辺電機工業(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 谷沢製作所(7)
- ノーブランド(7)
- ABC商会(6)
- HORIBA(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ELPA(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-12」の検索結果

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B
LION (ライオン事務器)¥229税込¥2521冊当日出荷持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。 クリアーホルダーがそのまま入る! 分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー! インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。 リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。 厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタなし規格A4判横型寸法(縦×横)(mm)235×313
ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313
PonLED PH12
M&H(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V
M&H(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40色クリア適合ヤマハ・スズキスクーターなどタイプPH12口金特殊主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V
M&H(13件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
ストレートコアピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V
M&H(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
樹脂製小型つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
パリスハット ノンプリーツ
パリス¥1,898税込¥2,0881個(10枚)当日出荷サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)210TKG品番9-1507-1501TKG品番(2017)6-1347-1301
FIT(F型) ペンチ バネ付
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!全長(mm)140トラスコ品番828-3537質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V
M&H(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V
M&H(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
ステレオヘッドホン H125
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コードケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
パリスハット 中華型
パリス¥5,998税込¥6,5981個(50枚)翌々日出荷サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)120TKG品番9-1507-1202TKG品番(2017)6-1347-1002
Pハンドルヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。 全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(72件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から3日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207559寸法(mm)フロントモニター用(30×30)、バックモニター用(62×41)、レンズ用(27×27)
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...






![MPホルダー PH-12/16/20用 外箱 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68369787-170912-02.jpg)