11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。 クリアーホルダーがそのまま入る! 分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー! インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。 リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。 厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタなし 規格A4判縦型 寸法(縦×横)(mm)325×225
1冊
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)2 極数13 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.4 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
719 税込791
5日以内出荷

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPH
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適 質量(kg)2.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76 ディスプレイWVGA、800×480ピクセル 周波数設定分解能1Hz 局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
1台
2,898,000 税込3,187,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(10個)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタあり 規格A4判縦型 背幅(mm)16 寸法(縦×横)(mm)325×225
1冊
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットビットセット
ハードフォームインレイ付きソフトケース付き。
セット内容ラチェット 418B、ビットラチェット 4008-2、六角ソケット 5.5・6・7・8・10・12・13・14mm、スクリュービット1.0×5.5mm、プラスビットPH1×2本・PH2×2本・PH3、ポジドライブPZ1×2本・PZ2×2本、トルクスビットT10・15・20・25・30・40、六角穴付ビット3・4・5・6mm、コネクティングピース外側六角・外側四角・1/4"・1/4"ソケット用、クイックチェンジホルダー3825/1、ソフトケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×145×55 入数33点
1セット
71,980 税込79,178
翌日出荷



複数の乳酸菌、ビフィズス菌(16種35株)、ビール酵母、オリゴ糖配合。グルテンを含む小麦粉を不使用。毎日美味しく食べられる、牧草ミックスレシピ(チモシー、アルファルファ、クレイングラスの3種)。牧草に含まれる食物繊維がお腹にたまった抜け毛を押し出し、毛球の掲載を抑制します。また、複数の牧草を配合することで、飽きずにおいしく食べられます。しっかり噛める適度な硬さ&長さのある豊富な繊維でよく噛むことで歯の伸びすぎも防ぎます。保存料、着色料、発色剤不使用。
仕様●原材料:牧草(チモシー、アルファルファ、クレイングラス)、コーンフラワー、脱脂大豆、リン/ゴ、おから、脱脂米糠、食物繊維(リグノセルロース)、ビール酵母、アマニパウダー、植物油脂、オリゴ糖、ブロッコリースプラウト、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、調味料、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸)、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/13.0%以上、粗脂肪/2.5%以上、粗繊維/17.0%以下、粗灰分/8.0%以下、水分/14.0%以下、カルシウム/0.55%以上、リン/0.3%以上●エネルギー:340kcal/100g●入数:1パック(900g入)●ペットフードです。 アズワン品番65-8652-52
1パック
1,198 税込1,318
5日以内出荷