カテゴリ

  • 物流用品(31)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-150」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    PH150・PH450・PC450用のpH交換センサーです。
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペタハンカチ アトム

    ペタハンカチ

    アトム
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷
    ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
    用途曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。トラスコ品番364-0264長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)1質量(g)32表面抵抗値(Ω)10~9危険物の類別非危険物
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    115,980税込127,578
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
  • シートペンホルダ TRUSCO

    シートペンホルダ

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
    トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
  • パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー ナニワ建設機材

    パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー

    ナニワ建設機材
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • DSLプラグ H14.5 SK11

    DSLプラグ H14.5

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • 真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー

    コマドリル
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
  • 結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
  • パッキン(フッソ) UPH型 NOK

    パッキン(フッソ) UPH型

    NOK
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
  • Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm ハンマーキャスター

    Sシリーズねじ込み自在フェノール車150mm

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)フェノール車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷
    電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
    仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)163(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス48Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)再生周波数帯域(Hz)20~20000
  • キャスター 513M ハンマーキャスター

    キャスター 513M

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 520M ハンマーキャスター

    キャスター 520M

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • バリキラー ポリッシャーホィール ZTEC

    バリキラー ポリッシャーホィール

    ZTEC
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
    バリ取りに。ワークは何でも可能です。
    用途一般金属用結合度M
  • ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

    ストッパー付 ステンレス

    ハンマーキャスター
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
  • ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 400SRP ハンマーキャスター

    キャスター 400SRP

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 400S 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ポケットマグポーチ THERMOS(サーモス)

    ポケットマグポーチ

    THERMOS(サーモス)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    サーモス真空断熱ポケットマグ専用のマグポーチです。フックにかけられるループ付き。柔らかい内生地でマグに傷がつきにくくなっています。手洗いも出来ていつでも清潔にご使用いただけます。
    材質(内外生地)ポリエステルネイビー
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター

    キャスター 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1組(6本)
    4日以内出荷
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス用150mmフェノール車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス用150mmフェノール車輪

    ハンマーキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2
  • 419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター

    キャスター 320SK・315SK

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm ハンマーキャスター

    Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 400FAS ハンマーキャスター

    キャスター 400FAS

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター