カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- MSAファクトリー(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(9)
- アース製薬(2)
- ニイタカ(2)
- パロマ(2)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ホンダ(1)
- マザーツール(4)
- リンナイ(2)
- 旭精工(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
マザーツール¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]測定範囲(pH)0-14



後パイプワイヤーカゴ PH-201シリーズ
平田プレス工業所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷高さ(mm)前195/後ろ240外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×305底内寸法(幅W×奥行D)(mm)245×335
pH計 PH-201S
ナリカ¥25,200税込¥27,7201個9日以内出荷学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正(pH4/7)電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
pH計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
pHメータ 135L×70W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
UCPH 心高ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
給湯器 PH-2015Aシリーズ PS 扉内前方排気型
パロマ¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷ガス給湯器 オートストップタイプタイプ屋外型給湯専用能力20号機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能設置形態PS扉内前方排気型グリーン購入法適合
給湯器 PH-2015Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
パロマ¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷ガス給湯器 オートストップタイプタイプ屋外型給湯専用能力20号機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合![ピンヘッダ 10ピン[5ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621668-251222-02.jpg)
ピンヘッダ 10ピン[5ピン×2列]2mmピッチ
GB[制御機器]¥17税込¥191個3日以内出荷2mmピッチ2列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 10ピンピッチ(mm)2
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷暖房面切替機能付き電気カーペットとフェイクファーカバーのセット。ダニ対策機能あり。こたつ使用可。6時間後切タイマー付き。節電モデル。【仕様】。◇電源:AC100V (50Hz/60Hz)。◇電源コード長さ:約1.2m。◇温度調節目盛:5段階。◇表面温度:(3)約36度、(5)約45度。◇暖房面切替機能付き(全面/左面/右面)。【2畳タイプ仕様】。◇消費電力:400W。◇消費電力量:(3)180Wh、(5)250Wh。◇電気代目安(1時間あたり):(3)約5.6円、(5)約7.8円。◇小さく折りたためるタイプ(16折り収納可能)。【3畳タイプ】。◇消費電力:600W。◇消費電力量:(3)280Wh、(5)380Wh。◇電気代目安(1時間あたり):(3)約8.7円、(5)約11.8円。◇小さく折りたためるタイプ(24折り収納可能)用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。床暖房カーペット ほっとカーペット ホットマット 足元暖房 折り収納 切タイマー 暖房面切替電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)1.2
ステンレス平面リフトハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハホットチャック PH201Kシリーズ
MSAファクトリー¥509,800~税込¥560,780~1個43日以内出荷ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。表面処理金メッキ
ウェハホットチャック PH201Sシリーズ
MSAファクトリー¥389,800~税込¥428,780~1個43日以内出荷ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。表面処理黒アルマイト
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷ホンダ ステップワゴン専用[R04/05-]ディーラーオプションナビ付 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個欠品中この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個
ギムザ染色用 りん酸緩衝液、pH6.4 M/15 40-0201-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】40-0201-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0792-71危険物の類別非危険物
防水ポータブルPHメーター
アズワン¥46,300税込¥50,9301個当日出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
モンダミン マイルドミント
アース製薬¥799~税込¥879~1本(1000mL)ほか翌日出荷透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG●矯味剤:キシリトール、グリチルリチン酸2K、サッカリンNa●洗浄補助剤:ステアレス-20、三リン酸5Na●洗浄剤:セテス-25●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●保存剤:フェノキシエタノール、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド●香料(マイルドミントタイプ)●着色剤:黄4、緑201使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)区分化粧品・洗口液品名モンダミンTW3Nシリーズモンダミン香味マイルドミント味
防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥188,000税込¥206,8001個当日出荷仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥3,598~税込¥3,958~1セット(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ピンヘッダ 10ピン[5ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621668-251222-02.jpg)