曜日別特売

電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット

電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)電気カーペット&フェイクファー カバーセット ホットカーペット - YAMAZEN(山善)

暖房面切替機能付き電気カーペットとフェイクファーカバーのセット。ダニ対策機能あり。こたつ使用可。6時間後切タイマー付き。節電モデル。
【仕様】
◇電源:AC100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード長さ:約1.2m
◇温度調節目盛:5段階
◇表面温度:(3)約36度、(5)約45度
◇暖房面切替機能付き(全面/左面/右面)
【2畳タイプ仕様】
◇消費電力:400W
◇消費電力量:(3)180Wh、(5)250Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(3)約5.6円、(5)約7.8円
◇小さく折りたためるタイプ(16折り収納可能)
【3畳タイプ】
◇消費電力:600W
◇消費電力量:(3)280Wh、(5)380Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(3)約8.7円、(5)約11.8円
◇小さく折りたためるタイプ(24折り収納可能)

用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。床暖房カーペット ほっとカーペット ホットマット 足元暖房 折り収納 切タイマー 暖房面切替
内容量
1セット
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171336YZPH-201(BE)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
代引不可
06171458YZPH-301(BE)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする